Telemecanique - Telequick kabelkanal, grå - AK2GD12575
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
75 mmBredde:
125 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 75 mm
Bredde - 125 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial CRN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110570496
Elnummer
1201154
Leverandørens varenummer
AK2GD12575
Typebeskrivelse
AK2GD12575
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
75 mm
Bredde:
125 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
0 mm
Slissebredde:
0 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1,5 mm²
Med overdel:
nei
RAL-nummer:
7030


