Telemecanique - TeSys GV2 & GV3 - Hjelpekontaktsett - 1 NO + 1 NO (feil) - GVAD1010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3,3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110343557
Elnummer
4321703
Leverandørens varenummer
GVAD1010
Typebeskrivelse
4321703
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3,3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
1
Modell / utførelse:
Pluggbar
Diverse tilbehør til GV2 motorvernbrytere (hjelpeblokker, låseanordninger, dørforlengere, vrigrep, deksler...)