Telemecanique - TeSys GV3 - Motorvernbryter - magnetisk - 40 A - EverLink BTR tilkobling - GV3L40

KopierKopier
Telemecanique - TeSys GV3 - Motorvernbryter - magnetisk - 40 A - EverLink BTR tilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 30...30 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 560...560 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 11 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 18,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119405447

Elnummer

4321758

Leverandørens varenummer

GV3L40

Typebeskrivelse

4321758

Innstillingsområde for overlastutløser:

30...30 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

560...560 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

11 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

nei

Antall poler:

3

Med termisk vern:

nei

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

40 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

50 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

132 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

136 mm

Motorvernbrytere med kortslutningsbeskyttelse fra 11 - 30 kW. Disse må kombineres med termiske overstrømsreleer for å gi motoren beskyttelse mot overlast. Bryteevne: 50 - 100 kA. Fast utløsenivå ca 13 ganger In, og bryteren kan låses i stilling "0" med hengelås i fronten. GV3L bygger kun 55mm i bredden og kan påmonteres underspenningsvern og shuntutløser. Umbracoskruetilkobling med EverLink: Et patentert system for å opprettholde korrekt moment også etter lang tid når kobberlederne har gjennomgått en naturlig deformasjon. (4mm Umbraconøkkel/1000V isolert - LADALLEN - elnr. 4178429)