Telemecanique - TeSys GV3 - Motorvernbryter - magnetisk - 65 A - EverLink BTR tilkobling - GV3L65
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 48...48 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 65...65 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 18,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119405461
Elnummer
4321760
Leverandørens varenummer
GV3L65
Typebeskrivelse
4321760
Innstillingsområde for overlastutløser:
48...48 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
65...65 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
18,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
30 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
65 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
132 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
136 mm


