Telemecanique - TeSys GV3-Motorvernbryter-termisk-magnestisk - 12…18A - EverLink BTR tilkobling - GV3P18
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 12...18 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 252...252 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 4 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119405362
Elnummer
4321750
Leverandørens varenummer
GV3P18
Typebeskrivelse
4321750
Innstillingsområde for overlastutløser:
12...18 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
252...252 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
4 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
18 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
132 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
136 mm


