Telemecanique - TeSys GV3-Motorvernbryter-termisk-magnestisk - 37…50A - EverLink BTR tilkobling - GV3P50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 37...50 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 700...700 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 15 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 22 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119405409
Elnummer
4321754
Leverandørens varenummer
GV3P50
Typebeskrivelse
4321754
Innstillingsområde for overlastutløser:
37...50 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
700...700 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
15 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
22 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
132 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
136 mm