Telemecanique - TeSys GV3 - Motorvernbryter - termisk-magnestisk - 91-3A-EverLink BTR tilkobling - GV3P13
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 9...13 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 182...182 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 3 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389119405355
Elnummer
4321765
Leverandørens varenummer
GV3P13
Typebeskrivelse
4321765
Innstillingsområde for overlastutløser:
9...13 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
182...182 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
3 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
13 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
132 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
136 mm


