Telemecanique - Tidsrelé for Ø22 mm hull med forsinket inn og PNP utgang (0,2A) 0,5-10s 230VAC - XB5DTGM2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Andre
Modell / utførelse - Elektronisk
Tidsinnstilling - 0,0083...0,166 min
Monteringsmetode - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481205506
Elnummer
4312174
Leverandørens varenummer
XB5DTGM2
Typebeskrivelse
XB5DTGM2
Monteringsarrangement:
Andre
Modell / utførelse:
Elektronisk
Tidsinnstilling:
0,0083...0,166 min
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Med halvlederutgang:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP65
Nominell spenning:
240 V
Merkestrøm:
0,001 A
Min. dybde på apparatboks:
69 mm
Alt som trengs, er et 22mm hull og tidsreléet er lett festet med mutteren på baksiden.
Tidsinnstillingen er justert direkte på knappen på forsiden, og det er mulig å sette en minimumsgrense ved å fjerne frontglaset og vri inn.
XB5DTGM2 er et tidsrelé med forsinket inn og en forsyningsspenning på 100-230VAC.
Tidsreléet har en PNP-utgang med en maksimal belastning på opptil 0,2A.
Tidsintervallet er fra 0,5 til 10 sekunder.
På baksiden av tidsreléet er 3 terminaler:
A1 er koblet til L1 forsyning (230V)
A2 er koblet til lasten og nøytralet er koblet på den andre siden
NC er ikke i bruk
Timeren har en LED på forsiden som blinker når timeren kjører og endres til jevnt lys når utgangen er innstilt.


