Telemecanique - Trykknapp fjærretur NO+NC - Rød - XB7NA45
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Rød/grønn
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480470172
Elnummer
4307704
Leverandørens varenummer
XB7NA45
Typebeskrivelse
4307704
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Rød/grønn
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
Ja
Driftspenning lampe:
0 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


