Telemecanique - Trykknapp komplett flush med fjærretur og plan trykkflate i grønn farge 1xNO - XB5FA31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Grønn
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481360465
Elnummer
4311928
Leverandørens varenummer
XB5FA31
Typebeskrivelse
4311928
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Grønn
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
Ja
Driftspenning lampe:
0 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
Med mutteren på baksiden og monteringsverktøyet (ZB5AZ905) settes hodet enkelt og sikkert fast, og bryterkroppen (ZB5AZ009) kan deretter enkelt klikkes på hodet.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Harmony XB5 serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celcius.
XB5FA31 er en komplett trykknapp for flushmontering med fjærretur og en plan trykkflate i grønn farge.
Det følger med en bryterkropp påmontert 1xNO kontaktelement sammen med trykknapphodet.
Det er mulig å kjøpe til ytterligere kontaktelementer ZBE1xx såfremt det er ønske om ekstra kontaktfunksjoner.
For merking benyttes ZBYFxxxx skiltholdere med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standardskilt til Harmony serien som kjøpes separat.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.


