Telemecanique - Trykknapphode flush i plast med fjærretur og opphøyd trykflate i sort farge - ZB5FL2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 31 mm
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481339614
Elnummer
4307653
Leverandørens varenummer
ZB5FL2
Typebeskrivelse
4307653
Farge på knapp:
Svart
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
31 mm
Type knapp:
Høy
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
37 mm
Åpningens høyde:
37 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
Ja
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull og og hodene holder seg på plass ved hjelp av pakningen på baksiden når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Harmony XB5 serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius.
ZB5FL2 er et trykknapphode for flushmontasje med fjærretur og en opphøyet trykkflate i sort farge.
Til ZB5FL2 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og separate kontaktelementer (ZBE101 eller ZBE102) avhengig av om det ønskes en slutte- eller brytefunksjon.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) såfremt dette ønskes.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i en XAL trykknappboks.