Telemecanique - UNDERSPENNINGSUTLØSER GVAU385 400V 50HZ. UTFALLSSPENNING 0 - GVAU385

KopierKopier
Telemecanique - UNDERSPENNINGSUTLØSER  GVAU385  400V 50HZ. UTFALLSSPENNING 0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 380...400 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110346022

Elnummer

4321714

Leverandørens varenummer

GVAU385

Typebeskrivelse

4321714

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

380...400 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

440...440 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Diverse tilbehør til GV2 motorvernbrytere (hjelpeblokker, låseanordninger, dørforlengere, vrigrep, deksler...)