Telemecanique - Venderhode flush i plast for LED med 2 faste posisjoner i oransje farge - ZB5FK1253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Andre
Farge på kontrollelement - Oransje
Type linse - Rund
Hulldiameter - 31 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481339515
Elnummer
4307608
Leverandørens varenummer
ZB5FK1253
Typebeskrivelse
4307608
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Farge på kontrollelement:
Oransje
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
31 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
Ja
Farge på signallampe:
Oransje
Åpningens bredde:
37 mm
Åpningens høyde:
37 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull og og hodene holder seg på plass ved hjelp av pakningen på baksiden når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Harmony XB5 serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius.
ZB5FK1253 er en venderhode for flushmontasje og LED belysning i orange farge.
Hodet har 2 faste stillinger (90°)
Til ZB5FK1253 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og kontaktelementene (ZBE10x) og lysmoduler (ZBVx) avhengig av spenningen.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) hvis det er enklere.
Det er viktig for å oppnå den korrekte orange farge at den tilhørende lysmodulen brukes (ZBVB5, ZBVG5 eller ZBVM5)
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i en XAL trykknappboks.


