Telemecanique - Venderhode i plast for LED med 2 posisjoner med fjærretur fra H-til-V og grep i gul farge - ZB5AK1483
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp
Farge på kontrollelement - Gul
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481206251
Elnummer
4312190
Leverandørens varenummer
ZB5AK1483
Typebeskrivelse
4312190
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Farge på kontrollelement:
Gul
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
Ja
Farge på signallampe:
Gul
Åpningens bredde:
29 mm
Åpningens høyde:
29 mm
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Trykknappene er enkle å montere i et 22 mm hull og holdes på plass på grunn av pakningen på baksiden av hodet.
Med rotasjonsmutter på baksiden og fikseringsverktøyet (ZB5AZ905) er hodet enkelt sikret og kroppen (ZB5AZ009) festet til hodet med et enkelt klikk.
Kontaktblokkene og lysmodulene er festet til kroppen. Avhengig av kombinasjonen kan totalt 9 moduler monteres på baksiden.
Harmony XB5-serien i plast er meget robust og kan brukes i et bredt spekter av næringer og også næringsmiddelindustrien hvor plasten er motstandsdyktig mot rengjøringsmidler.
Beskyttelsesgraden er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og driftstemperaturen kan være mellom -40..70 grader celcius.
ZB5AK1483 er en opplyst vender i gul farge.
Hodet er designet for LED-belysning og har 2 posisjoner med fjær retur fra høyre til venstre.
For ZB5AK1483 brukes den separate kroppen (ZB5AZ009) sammen med kontaktblokkene (ZBE10x) og lysmodulene (ZBVx) avhengig av forsyningsspenningen.
Det er også mulig å bruke hele kroppen sammen med kontaktblokker (ZB5AZ1xx) i tilfelle dette er lettere.
Det er viktig å bruke riktig lysmodul (ZBVB8, ZBVG8 eller ZBVM8) for å få den gule fargen.
For bruk i XALD-kontrollstasjoner, brukes kontaktblokkene (ZENL11xx) og tilsvarende lyskilder (ZALVxx) som er montert direkte på basisplaten uten separat karosseri (ZB5AZ009)