Telemecanique - XACA681 H.tablå 6retn.NO/NC - XACA681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 6
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 0 A
Antall hastighetstrinn - 1
Type gjennomførbare bevegelser - Transportere, løfte
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110644869
Elnummer
4317583
Leverandørens varenummer
XACA681
Typebeskrivelse
4317583
Antall kommandoposisjoner:
6
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:
0 A
Antall hastighetstrinn:
1
Type gjennomførbare bevegelser:
Transportere, løfte
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet for nødstopp:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Bredde:
80 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
70 mm


