Telemecanique - XACD22P3241 Hengetablå 2X2hast.2 2kW nødst - XACD22P3241

KopierKopier
Telemecanique - XACD22P3241 Hengetablå 2X2hast.2 2kW nødst

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V - 0 A

  • Antall hastighetstrinn - 2

  • Type gjennomførbare bevegelser - Transportere, løfte

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110656138

Elnummer

4317662

Leverandørens varenummer

XACD22P3241

Typebeskrivelse

4317662

Antall kommandoposisjoner:

2

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 600 V:

0 A

Antall hastighetstrinn:

2

Type gjennomførbare bevegelser:

Transportere, løfte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for nødstopp:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Bredde:

82 mm

Høyde:

300,5 mm

Dybde:

101 mm

HENGETABLÅ