Telemecanique - XACF0011 Hengetablå m/rails 10-22mm kab - XACF0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 0
Åpningens innerdiameter - 22 mm
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110196474
Elnummer
4317543
Leverandørens varenummer
XACF0011
Typebeskrivelse
4317543
Antall kommandoposisjoner:
0
Åpningens innerdiameter:
22 mm
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Passer for hovedstrømkrets:
nei
Passer for styrestrømkrets:
Ja
TABLÅ U(HULL


