Telemecanique - XAPE901 Boks f/frontplate XAPE301 - XAPE901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 0
Konstruksjonstype kapsling - Innfellingsboks
Kapslingsmateriale - Andre
Farge på kapslingsoverdel - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAP, XB2 SL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110628104
Elnummer
4320080
Leverandørens varenummer
XAPE901
Typebeskrivelse
4320080
Antall kommandoposisjoner:
0
Konstruksjonstype kapsling:
Innfellingsboks
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Bredde:
59 mm
Høyde:
52 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dybde:
80 mm


