Telemecanique - XAPM3204 Montasjeboks sink 1X4 hull - XAPM3204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 4
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Andre
Farge på kapslingsoverdel - Blå
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAP, XB2 SL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110312782
Elnummer
4317856
Leverandørens varenummer
XAPM3204
Typebeskrivelse
4317856
Antall kommandoposisjoner:
4
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge på kapslingsoverdel:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
80 mm
Høyde:
175 mm
Dybde:
51,5 mm


