Telemecanique - XB6AS8349B Nødstoppknapp trykk/vri no+2nc - XB6AS8349B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 2
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110071542
Elnummer
4308250
Leverandørens varenummer
XB6AS8349B
Typebeskrivelse
XB6AS8349B
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Innbygning
Hulldiameter:
16,2 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling for kabelsko
Kappens diameter:
30 mm
Med belysning:
nei