Telemecanique - XB6AV4BB Signallampe rød rund - XB6AV4BB

KopierKopier
Telemecanique - XB6AV4BB Signallampe rød rund

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Rød

  • Type lampesokkel - LED

  • Nominell driftsspenning Ue - 12...24 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110764499

Elnummer

4308253

Leverandørens varenummer

XB6AV4BB

Typebeskrivelse

4308253

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Rød

Type lampesokkel:

LED

Nominell driftsspenning Ue:

12...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Plast

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Hulldiameter:

16,2 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Trykknapprogram Harmony style 6Harmony style 6 er den generelle betegnelse for Telemecanique sitt Ø16 mm trykknapprogram. Trykknappene er utført i plast og består av tre ulike utgaver med rundt, rektangulært eller kvadratisk hode.Serien er modulær og