Utgått

Telemecanique - XCSP3718P20 Endebryter safety arm m/hjul - XCSP3718P20

KopierKopier
Telemecanique - XCSP3718P20 Endebryter safety arm m/hjul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet og hurtig virkende styringsenhet

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Utførelse av betjeningselement - Rullearm

  • Sensorens bredde - 34 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110239867

Elnummer

4311699

Leverandørens varenummer

XCSP3718P20

Typebeskrivelse

4311699

Brytefunksjon:

Langsomt virkende styringsenhet og hurtig virkende styringsenhet

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

1

Utførelse av betjeningselement:

Rullearm

Sensorens bredde:

34 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

122 mm

Sensorens lengde:

35 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1,5 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,1 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

nei

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsbelegg:

Andre

Type strømtilkobling:

Kabelinnføring, metrisk

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Sikkerhets endebryter arm med hjul, kabelinngång M20