Telemecanique - XPEB310 Fotpedal blå m/deksel 1 NO/NC - XPEB310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kommando - På eller av
Med beskyttelseshette - Ja
Med sperre - nei
Antall bryterposisjoner - 1
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XPE
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110164787
Elnummer
4311636
Leverandørens varenummer
XPEB310
Typebeskrivelse
4311636
Type kommando:
På eller av
Med beskyttelseshette:
Ja
Med sperre:
nei
Antall bryterposisjoner:
1
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Materiale:
Plast
Med beskyttende isolasjon:
nei
Farge:
Blå
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Bredde:
165 mm
Høyde:
74 mm
Dybde:
282 mm


