Telemecanique - XPSMCCPC Adapter RJ45-PC connection - XPSMCCPC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - PLS-PC
Lengde - 0,1 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Rund kontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Plugglist
Antall poler - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110356427
Elnummer
4311644
Leverandørens varenummer
XPSMCCPC
Typebeskrivelse
4311644
Funksjon:
PLS-PC
Lengde:
0,1 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Rund kontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Plugglist
Antall poler:
8
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei