Telemecanique - XU2S18KP340WDT Lysbom Ø18 sender M12 plugg - XU2S18KP340WDT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Leveringsomfang av en-veissystem - Sender og mottager
Nominell koblingsavstand - 8000 mm
Maks utgangsstrøm - 35 mA
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Preventa XU
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110106480
Elnummer
4311697
Leverandørens varenummer
XU2S18KP340WDT
Typebeskrivelse
4311697
Leveringsomfang av en-veissystem:
Sender og mottager
Nominell koblingsavstand:
8000 mm
Maks utgangsstrøm:
35 mA
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K
Åpningsvinkel:
90 °
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Maks koblingsavstand:
0 mm
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Andre
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type bryterelement:
Andre
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sensorens bredde:
0 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
0 mm
Sensorens lengde:
0 mm
Tastefunksjon:
Lysfølsom
Materiale i optisk flate:
Plast
Kapslingsmateriale:
Metall
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
35 mA
Min. reflektoravstand:
0 mm
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Reaksjonstid:
0 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0 m
Omkoblingsfrekvens:
0 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Uten
Bølgelengde for sensor:
0 nm
Lystype:
Andre
Lys-spot:
0 mm²
AWG-nummer:
0
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei