Telemecanique - XVGU3SWV LystÕrn Ï60,USB,3 LED - XVGU3SWV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signalsøyleelementer - 3
Funksjon blitzlys - nei
Funksjon kontinuerlig lys - Ja
Type driftspenning - DC
Lydstyrke - 85 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVGU
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480530944
Elnummer
4327000
Leverandørens varenummer
XVGU3SWV
Typebeskrivelse
4327000
Antall signalsøyleelementer:
3
Funksjon blitzlys:
nei
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Type driftspenning:
DC
Lydstyrke:
85 dB
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Blinkende lys:
Ja
Funksjon akustisk:
Ja
Ytre diameter:
60 mm
Lystårn Ø60, USB tilkobling til HMI, 3 LED og buzzer. Direkte montering


