Utgått

Telemecanique - XVLA313 Diodelampe 12mm 5v grønn - XVLA313

KopierKopier
Telemecanique - XVLA313 Diodelampe 12mm 5v grønn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Grønn

  • Nominell driftsspenning Ue - 5...5 V

  • Spenningstype - AC/DC

  • Type linse - Rund

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110651546

Elnummer

4317324

Leverandørens varenummer

XVLA313

Typebeskrivelse

4317324

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Grønn

Nominell driftsspenning Ue:

5...5 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rund

Type lampesokkel:

LED

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Hulldiameter:

12 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Betjeningsmateriell Diodelamper Diodelampe uten frontring 12mm diameter Med fastmontert kalott