Telemecanique - XVMC21 Grunnmodul ( bunn+topp ) - XVMC21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Rørmontering mulig - Ja
Vinkelmontering mulig - Ja
Gulvmontering - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119004299
Elnummer
4308149
Leverandørens varenummer
XVMC21
Typebeskrivelse
4308149
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Rørmontering mulig:
Ja
Vinkelmontering mulig:
Ja
Gulvmontering:
nei
Farge:
Hvit
Agnet for AS grensesnitt:
nei
Lyskolonner, XVM (Ø45 mm ) optimum byggesett


