Telemecanique - XVMC33 Lysenhet grønn - XVMC33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Permanent lys
Farge - Grønn
Ytre diameter - 45 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...230 V
Driftspenning ved DC - 0...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVM
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389119004244
Elnummer
4308186
Leverandørens varenummer
XVMC33
Typebeskrivelse
4308186
Funksjon:
Permanent lys
Farge:
Grønn
Ytre diameter:
45 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
0...230 V
Driftspenning ved DC:
0...230 V
Spenningstype:
AC/DC
Lampetype:
Uten
Driftspenning ved AC 60 Hz:
0...230 V
Kapslingsfarge:
Grønn
Beskyttelsesklasse IP:
IP42
Lyskolonner, XVM (Ø45 mm ) optimum byggesett


