Telemecanique - ZA2BG4 Nøkkelvender 2 faste n ut v/h - ZA2BG4

KopierKopier
Telemecanique - ZA2BG4 Nøkkelvender 2 faste n ut v/h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Nøkkel

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110645323

Elnummer

4320044

Leverandørens varenummer

ZA2BG4

Typebeskrivelse

4320044

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Nøkkel

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.