Telemecanique - ZB2BD3 Venderhode kort sort - ZB2BD3

KopierKopier
Telemecanique - ZB2BD3 Venderhode  kort  sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Dreieknapp

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110612417

Elnummer

4316333

Leverandørens varenummer

ZB2BD3

Typebeskrivelse

4316333

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

nei

Frontringens materiale:

Andre

Frontringsfarge:

Andre

Trykknapper innfelling 22/30 mm