Telemecanique - ZB2BY2101 Skilt sort / rød bunn 40x30mm - ZB2BY2101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Språk på avtrykk - Andre
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Andre
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110614411
Elnummer
4316601
Leverandørens varenummer
ZB2BY2101
Typebeskrivelse
4316601
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Språk på avtrykk:
Andre
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Andre
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
22 mm
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.


