Telemecanique - ZB2BY2918 SYMBOLSKILT Sort. Dob.pil skr - ZB2BY2918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Omvendt
Språk på avtrykk - Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol - Symbol "Pil"
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XAC
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110645484
Elnummer
4317162
Leverandørens varenummer
ZB2BY2918
Typebeskrivelse
4317162
Bokstavelig avtrykk:
Omvendt
Språk på avtrykk:
Engelsk
Påtrykk av ISO-symbol:
Symbol "Pil"
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
30 mm
Høyde:
40 mm
Ytre diameter:
22 mm
Knapper og lamper for bruk i XACA og XACB tablåer.


