Utgått

Telemecanique - ZB2BZ103 Festebrakett m/kontelem. 2no - ZB2BZ103

KopierKopier
Telemecanique - ZB2BZ103 Festebrakett m/kontelem. 2no

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 0 A

  • Type strømtilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110614329

Elnummer

4316553

Leverandørens varenummer

ZB2BZ103

Typebeskrivelse

4316553

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0 A

Type strømtilkobling:

Andre

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Monteringsmetode:

Andre

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontaktelement