Telemecanique - ZB6E1A Kontaktblokk loddepin sølv 1no - ZB6E1A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A
Type strømtilkobling - Kretskorttilkobling
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110775259
Elnummer
4307478
Leverandørens varenummer
ZB6E1A
Typebeskrivelse
4307478
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Type strømtilkobling:
Kretskorttilkobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


