Utgått

Telemecanique - ZB6EM6B Led 230-240 VAC blå - ZB6EM6B

KopierKopier
Telemecanique - ZB6EM6B Led 230-240 VAC blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 230...240 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110274851

Elnummer

4307735

Leverandørens varenummer

ZB6EM6B

Typebeskrivelse

4307735

Lampeholder (Fatning):

Andre

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

230...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Tilkobling for kabelsko

Lampefarge:

Blå

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

230...240 V

Type feste:

Frontfeste

Med tilbehør til mener vi deler av hele komponenter. Hele komponenter (XB..) er satt sammen av deler. Disse delene finnes nedenfor og starter betegnelsen med bokstaven Z.