Telemecanique - ZBRN2 Harmony Hub for RS485 - ZBRN2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480528491
Elnummer
4327006
Leverandørens varenummer
ZBRN2
Typebeskrivelse
4327006
Type elektrisk tilbehør:
Andre
Type mekaniske tilbehør:
Andre
Harmony tråd- og batteriløse trykknapper gir mobilitet og innsparing av kostnader ved installasjonen på samme tid.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet trykknapper og sensorer i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
Ved plassering av tilgangspunktet i en tavle eller kapsling er rekkevidden omkring 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
ZBRN2 Harmony Hub er et trådløst tilgangspunkt med 2xRS485 tilslutninger med RJ45 stikk for seriell kommunikasjon med en PLC.
Tilgangspunktet kan ha opptil 60 trådløse trykknapper eller sensorer tilkoblet på samme tid.
Strømforsyningsspenningen til Harmony Hub'en er 24..240 VAC/DC.
Tilgangspunktet kan anvendes i kombinasjon med følgende trykknapper eller sensorer:
- Trådløse trykknapper (ZBRT1 & ZBRT2)
- Trådløse grensebrytere (XCMW & XCKW)
- Trådløse sendere (XZBWE1112A24)
- Trådløse snortrekkbrytere (ZBRP1)
- Trådløse utgangsmoduler til Harmony Hub (ZBRRH)
- Trådløse temperatur & fuktsensorer (ZBRTT1/CL110)
- Trådløse temperatursensorer (TH110/A9XST114)
- Trådløse strømmonitorsensorer (ZBRTCx)
- PowerTag sensorer (F63, F160 og R serien)
- PowerTag for Compact NSX sensorer (LV4340xx)
Selve programmeringen av tilgangspunktet samt parring af trykknapper/sensorer fungerer ved hjelp av dreiehjulet på fronten samt et 7-segment display på fronten.
For å forbedre den trådløse signalkvaliteten anbefales det å bestille den løse antennen ZBRA2.
Systemet består av en sender og en mottaker som kommuniserer på en 2.4 GHz ZigBee Green Power protokoll.
Med det stigende antallet trykknapper og sensorer i det trådløse økosystemet har det aldri vært enklere å legge til trådløse produkter i din EcoStruxure løsning uten å måtte endre i den opprinnelige installasjonen
Det kan velges enten en stand-alone løsning eller tilslutning direkte til en PLC eller IPC (f.eks. Harmony Edge Box) gjennom tilgangspunktet, Harmony Hub.
Ved plassering av tilgangspunktet i en tavle eller kapsling er rekkevidden omkring 25 meter, men den kan enkelt økes ved bruk av den aktive antennen ZBRA1.
ZBRN2 Harmony Hub er et trådløst tilgangspunkt med 2xRS485 tilslutninger med RJ45 stikk for seriell kommunikasjon med en PLC.
Tilgangspunktet kan ha opptil 60 trådløse trykknapper eller sensorer tilkoblet på samme tid.
Strømforsyningsspenningen til Harmony Hub'en er 24..240 VAC/DC.
Tilgangspunktet kan anvendes i kombinasjon med følgende trykknapper eller sensorer:
- Trådløse trykknapper (ZBRT1 & ZBRT2)
- Trådløse grensebrytere (XCMW & XCKW)
- Trådløse sendere (XZBWE1112A24)
- Trådløse snortrekkbrytere (ZBRP1)
- Trådløse utgangsmoduler til Harmony Hub (ZBRRH)
- Trådløse temperatur & fuktsensorer (ZBRTT1/CL110)
- Trådløse temperatursensorer (TH110/A9XST114)
- Trådløse strømmonitorsensorer (ZBRTCx)
- PowerTag sensorer (F63, F160 og R serien)
- PowerTag for Compact NSX sensorer (LV4340xx)
Selve programmeringen av tilgangspunktet samt parring af trykknapper/sensorer fungerer ved hjelp av dreiehjulet på fronten samt et 7-segment display på fronten.
For å forbedre den trådløse signalkvaliteten anbefales det å bestille den løse antennen ZBRA2.