Telemecanique - ZBRP1 Tr.l°s snortrekk bryter - ZBRP1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480571732
Elnummer
4327007
Leverandørens varenummer
ZBRP1
Typebeskrivelse
4327007
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Harmony - Control and Signalling, Self Powered switch:
Harmony serien inneholder også en trådløs og batterifri trykknapp som gjør det mulig å fjernstyre et relé (eller en transistor) i en mottaker vha. en trykknapp (sender).
Trykknappen er utstyrt med en "dynamo-generator” som omformer den mekaniske energien som produseres når knappen trykkes inn til en elektrisk energi puls.
En radiokodet melding med en unik ID-kode sendes med en puls, til en eller flere mottakere som kan være plassert inntil 100 meter fra trykknappen.
En mottaker kan også styres av en eller flere sendere.
Med en forsterker plassert mellom trykknapp og mottaker kan rekkevidden økes eller man kan komme forbi hindre.
Mulige avstander mellom trykknapp og mottaker (alle lengder er omtrentlige):
- 100 m hvis fri sikt mellom enhetene
- 25 m hvis mottakeren er plassert i en metall kapsling (kan økes til 40 m med forsterker)
Ved å benytte trådløse trykknapper kan man redusere installasjonstiden og kostnadene ved å eliminere kabler og annet montasjeutstyr.
Den trådløse trykknappen kan gjøre en operatør svært fleksibel og mobil ved å ha den montert i et kjøretøy eller ved å ha en flyttbar trykknapp som festes til en metallkonstruksjon vha en magnet.
Trykknappen er uten batteri og krever derfor ikke vedlikehold
Vi gjør oppmerksom på at denne teknikken (radiokodet signal som sendes som en puls) ikke kan benyttes i enkelte applikasjoner som for eksempel løfteapplikasjoner, maskinsikkerhetsapplikasjoner (nødstopp,…),…
For disse typer applikasjoner anbefaler vi Harmony XB4 og XB5 fast monterte trykknapper eller XAC hengetablå.
Harmony serien inneholder også en trådløs og batterifri trykknapp som gjør det mulig å fjernstyre et relé (eller en transistor) i en mottaker vha. en trykknapp (sender).
Trykknappen er utstyrt med en "dynamo-generator” som omformer den mekaniske energien som produseres når knappen trykkes inn til en elektrisk energi puls.
En radiokodet melding med en unik ID-kode sendes med en puls, til en eller flere mottakere som kan være plassert inntil 100 meter fra trykknappen.
En mottaker kan også styres av en eller flere sendere.
Med en forsterker plassert mellom trykknapp og mottaker kan rekkevidden økes eller man kan komme forbi hindre.
Mulige avstander mellom trykknapp og mottaker (alle lengder er omtrentlige):
- 100 m hvis fri sikt mellom enhetene
- 25 m hvis mottakeren er plassert i en metall kapsling (kan økes til 40 m med forsterker)
Ved å benytte trådløse trykknapper kan man redusere installasjonstiden og kostnadene ved å eliminere kabler og annet montasjeutstyr.
Den trådløse trykknappen kan gjøre en operatør svært fleksibel og mobil ved å ha den montert i et kjøretøy eller ved å ha en flyttbar trykknapp som festes til en metallkonstruksjon vha en magnet.
Trykknappen er uten batteri og krever derfor ikke vedlikehold
Vi gjør oppmerksom på at denne teknikken (radiokodet signal som sendes som en puls) ikke kan benyttes i enkelte applikasjoner som for eksempel løfteapplikasjoner, maskinsikkerhetsapplikasjoner (nødstopp,…),…
For disse typer applikasjoner anbefaler vi Harmony XB4 og XB5 fast monterte trykknapper eller XAC hengetablå.


