Telesteps - TRAPP TELESKOP 2,3M TELESTEPS STIGE GR2 - 91338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Teleskopstige
Materiale - Aluminium
Antall elementer - 1
Transportlengde - 0,74 m
Nyttelastkapasitet - 150 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394483606235
Elnummer
8808156
Leverandørens varenummer
91338
Typebeskrivelse
8808156
Modell / utførelse:
Teleskopstige
Materiale:
Aluminium
Antall elementer:
1
Transportlengde:
0,74 m
Nyttelastkapasitet:
150 kg
Med plattform:
nei
Med hjul:
nei
Telesteps Teleskop Kombistige er en intelligent kombinasjon av trappestige og anliggende stige. Kombistigen fungerer som en frittstående trappestige, men har to ekstra trinn til støtte for bena så du kan stå stødig i høyden. Med et enkelt håndgrep forvandles stigen slik at den kan legges an mot en vegg.


