Televes Scandinavia - IEC-HANPLUGG VINKEL GZY 09 - 4390012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Type kontakt - Andre
Kontaktutførelse - Han (male)
Kabeltype - RG 6
Impedans - 75 Ohm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8424450041307
Elnummer
6510136
Leverandørens varenummer
4390012
Typebeskrivelse
Kontakter
Modell / utførelse:
Støpsel
Type kontakt:
Andre
Kontaktutførelse:
Han (male)
Kabeltype:
RG 6
Impedans:
75 Ohm
Vinklet plugg:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre
Isolert montering:
Ja
IEC kont hann


