Televes Scandinavia - LNB Optisk m nettdel - 6402380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Quatro
Farge - Grå
Integrert multibryter - Ja
Antall utganger - 2
Opptak - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411025790
Elnummer
6513044
Leverandørens varenummer
6402380
Typebeskrivelse
6513044
Modell / utførelse:
Quatro
Farge:
Grå
Integrert multibryter:
Ja
Antall utganger:
2
Opptak:
40 mm
Med beskyttende kabinett:
Ja
Bakkesendt mottak:
nei
Optisk LNB for satellittmottak, alle polariteter VL,HL,VH og HH på en fiber til til sentral eller inn til sat fordeling, trenger 12/24 Volt som driftsspenning mates på Coax kabel.


