Televes Scandinavia - LNB-Televes OCTO, Ref: 761301, NF 0,3 dB - 6402358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Okto
Farge - Grå
Integrert multibryter - Ja
Antall utganger - 8
Opptak - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8424450140208
Elnummer
6513135
Leverandørens varenummer
6402358
Typebeskrivelse
LNB antenne
Modell / utførelse:
Okto
Farge:
Grå
Integrert multibryter:
Ja
Antall utganger:
8
Opptak:
40 mm
Med beskyttende kabinett:
Ja
Bakkesendt mottak:
nei
Universal for 8 brukere
Detta är Televes serie av standard-LNB som håller en hög kvalitetsnivå.
Med fördel kan denna serie användas för hem och villa samt mindre fastigheter.
Anslutning är av F-typ ocn impendans 75 ohm och localoscillator ligger på 9,75/10,6 GHz. Dessa LNB är testade och klassade även för vårt bittra nordiska klimat med temperatur ned till minus 30 grader.
Användningsområden:
Singel-LNB (1 utgång)
För huvudcentral eller hemmamottagare
Twin-LNB (2 utgångar)
För tillämpningar med dubbla mottagare
Quatro-LNB (4 utgångar)
För granndelningssystem eller huvudcentraler
Quad-LNB (4 utgångar)
För 4 mottagare
Octo-LNB (8 utgångar)
För upp till 8 mottagare
Detta är Televes serie av standard-LNB som håller en hög kvalitetsnivå.
Med fördel kan denna serie användas för hem och villa samt mindre fastigheter.
Anslutning är av F-typ ocn impendans 75 ohm och localoscillator ligger på 9,75/10,6 GHz. Dessa LNB är testade och klassade även för vårt bittra nordiska klimat med temperatur ned till minus 30 grader.
Användningsområden:
Singel-LNB (1 utgång)
För huvudcentral eller hemmamottagare
Twin-LNB (2 utgångar)
För tillämpningar med dubbla mottagare
Quatro-LNB (4 utgångar)
För granndelningssystem eller huvudcentraler
Quad-LNB (4 utgångar)
För 4 mottagare
Octo-LNB (8 utgångar)
För upp till 8 mottagare


