Televes Scandinavia - LNB-Televes Singel Ref: 746902, NF 0,3 dB - 6402371

KopierKopier
Televes Scandinavia - LNB-Televes Singel Ref: 746902, NF 0,3 dB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Farge - Grå

  • Integrert multibryter - Ja

  • Antall utganger - 1

  • Opptak - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8424450137017

Elnummer

6513133

Leverandørens varenummer

6402371

Typebeskrivelse

LNB antenne

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Grå

Integrert multibryter:

Ja

Antall utganger:

1

Opptak:

40 mm

Med beskyttende kabinett:

Ja

Bakkesendt mottak:

nei

Detta är Televes serie av standard-LNB som håller en hög kvalitetsnivå. Med fördel kan denna serie användas för hem och villa samt mindre fastigheter. Anslutning är av F-typ ocn impendans 75 ohm och localoscillator ligger på 9,75/10,6 GHz. Dessa LNB är testade och klassade även för vårt bittra nordiska klimat med temperatur ned till minus 30 grader. Användningsområden: Singel-LNB (1 utgång) För huvudcentral eller hemmamottagare Twin-LNB (2 utgångar) För tillämpningar med dubbla mottagare Quatro-LNB (4 utgångar) För granndelningssystem eller huvudcentraler Quad-LNB (4 utgångar) För 4 mottagare Octo-LNB (8 utgångar) För upp till 8 mottagare