Televes Scandinavia - LNB Universal, TT, 2 bruker - 6402354

KopierKopier
Televes Scandinavia - LNB Universal, TT, 2 bruker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dobbelt

  • Farge - Grå

  • Integrert multibryter - Ja

  • Antall utganger - 2

  • Opptak - 40 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8424450137048

Elnummer

6513136

Leverandørens varenummer

6402354

Typebeskrivelse

LNB antenne

Modell / utførelse:

Dobbelt

Farge:

Grå

Integrert multibryter:

Ja

Antall utganger:

2

Opptak:

40 mm

Med beskyttende kabinett:

Ja

Bakkesendt mottak:

nei

Universal 2 brukewr