Televes Scandinavia - RG-11T,KABEL SV, PE,500m trom 1,6/7,1 Trippelskjerm koax - 415503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 1,63 mm
Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder - 7,29 mm
Antall skjermlag - 3
Karakteristisk impedans - 75 Ohm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411018235
Elnummer
1005813
Leverandørens varenummer
415503
Typebeskrivelse
Koax Kabel
Diameter indre leder:
1,63 mm
Indreleder-klasse:
Kl.1 = entrådet
Diameter ytre leder:
7,29 mm
Antall skjermlag:
3
Karakteristisk impedans:
75 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Blank
Ytre leder overflate:
Blank
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Skum-PE
Farge på ytre kappe:
Svart
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Fca
Ytterdiameter omtrentlig:
10,16 mm