Tepas Industrier AS - Jordbrakett 1x160A - 33-00017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Fargekode - Andre
UV-bestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003520
Elnummer
1700017
Leverandørens varenummer
33-00017
Typebeskrivelse
1700017
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Fargekode:
Andre
UV-bestandig:
nei
Med festeklemme:
nei
Klemområde:
0...0 mm
Med testtilkobling:
nei
Jordbrakett for inntaksskap 1x160A. Materiale: Stål, behandling: El-zink.