Tepas Industrier AS - Jordbrakett 2x160A - 33-00020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Fargekode - Andre
Med festeklemme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799003537
Elnummer
1700018
Leverandørens varenummer
33-00020
Typebeskrivelse
1700018
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
Klemområde:
0...0 mm
Med testtilkobling:
nei
Jordbrakett for inntaksskap 2x160A. Materiale: Stål, Behandling: El-zink.