Tepas Industrier AS - Nøkkel 8mm Trekant - Inntak - 34003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trekant
Fastnøkkelbredde - 8,5 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8431044158235
Elnummer
1700024
Leverandørens varenummer
34003
Typebeskrivelse
8-mm TRIANGLE KEY IN ZAMAK
Modell / utførelse:
Trekant
Fastnøkkelbredde:
8,5 mm
Materiale:
Stål
Nøkkel 8mm trekant-inntak


