Terratech AS - Kobberskinne 15X5X4000, 10pak - 1705959 (550590-D)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 4000 mm
Bredde - 15 mm
Høyde - 5 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kobberskinner, Massive, Bulk
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090052490013
Elnummer
1705959
Leverandørens varenummer
1705959 (550590-D)
Typebeskrivelse
1705959
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
4000 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Massive kobberskinner med avrundede hjørner. Leveres i lengder a' 4 meter i forpakning a' 10 stk. Kan benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinner


