Terratech AS - Kobberskinne 80X10X4000, 5pak - 1705970 (550920-D)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 4000 mm
Bredde - 80 mm
Høyde - 10 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kobberskinner, Massive, Bulk
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090052490129
Elnummer
1705970
Leverandørens varenummer
1705970 (550920-D)
Typebeskrivelse
1705970
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
4000 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Massive kobberskinner med avrundede hjørner. Leveres i lengder a' 4 meter i forpakning a' 5 stk. Kan benyttes som strømskinne/faseskinne eller jordskinner


